• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A07G SCLCL-04 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 6862234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6862234
EAN / GTIN 7291075064759
Réf. fabricant 6862234
Article hors catalogue L23990 184

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Hauteur attachement (H) 6.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -11 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 11 mm
  • Hauteur attachement (H) 6.8 mm

Produits adaptés

Plaquettes