CCGT 04T101-F1P IC908 80° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Very Low Finish Turning Conditions on Steel

Réf.: 6837455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6837455
EAN / GTIN 7291075348477
Réf. fabricant 6837455
Article hors catalogue L23950 460

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F1P, Rayon (RE) 0.1 mm, Longueur arête de coupe (L) 4.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4.37 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.79 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F1P
  • Angle de dépouille primaire (AN) 10 Degrees
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 4.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4.37 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.05 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.01 mm/rev