Bicycle Set 15 5 pièces 5

Réf.: 680703 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Bicycle Set 15
    Nombre de pièces 5
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 680703 5
    EAN / GTIN 4013288222190
    Réf. fabricant 05004182001

    Description

    Exécution:

    Outil pour vélos ultra-compact et léger avec deux embouts quadruples et trois démonte-pneus.
    Un seul embout permet d’actionner quatre profils de vis différents. Réduction significative du poids de plus de 50%. Grâce à l’énorme gain de place, le Bicycle Set 15 est idéal pour les utilisations mobiles. Le fonctionnement des gros profils est possible grâce au montage sur ressort des petites pointes. L’embout dispose d’un emmanchement hexagonal de 1/4 pouce (série Wera 1) et peut donc également être utilisé avec, par exemple, des cliquets pour embouts et des porte-embouts avec Rapidaptor. Le démonte-pneu 9504 possède un logement de 1/4 pouce pour l’utilisation d’un embout de 1/4 pouce. Lorsque les deux démonte-pneus 9504 sont superposés, il est possible d’utiliser un embout 4 en 1 pour d’obtenir un outil de vissage. Le démonte-pneu 9505 sert également de démonte-obus et de dégonfleur. Les démonte-pneus et l’embout 4 en 1 peuvent être emboîtés ensemble. Ainsi, tout est compact et imperdable.

    Dimensions: 140×70×25 mm

    Description:

    • Embout quadruple innovant et extrêmement compact - un seul embout pour quatre tailles de vis différentes.
    • Très compact et donc idéal pour les utilisations mobiles.
    • Fixation compacte, sûre et très facile dans les démonte-pneus Wera.
    • La prise hexagonale du démonte-pneu permet un couple pouvant atteindre 10 Nm.
    • Réduction significative du poids et meilleure visibilité des outils lors d’une utilisation en randonnée à vélo.

    Avantage(s):

    • Embout quadruple innovant et extrêmement compact - un seul embout pour quatre tailles de vis différentes.
    • Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibres de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante. Avec l’un des démonte-pneus, faire levier avec la jante, l’accrocher à un rayon et détacher le pneu avec le deuxième démonte-pneu. Les deux démonte-pneus s’emboîtent l’un dans l’autre et ne peuvent donc pas se perdre séparément.
    • La prise hexagonale de 1/4 pouce du démonte-pneu 9504 permet d’utiliser un embout de 1/4 pouce. Il est ainsi possible d’effectuer des vissages simples.
    • Le démonte-pneu 9505 peut être utilisé comme démonte-obus pour les valves françaises (Sclaverand) et comme dégonfleur pour les valves de type automobile.
    • Chacun des embouts 4 en 1 9506 et 9507 est compatible avec quatre tailles de vis. Avec l’embout 4 en 1 9506, quatre tailles de vis à 6 pans creux (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), avec l’embout 4 en 1 9507, trois tailles de vis à 6 pans creux (2,5; 5,0; 6,0) et une taille de vis TORX® (TX 25). Pour utiliser le profil supérieur, il faut appuyer en continu contre le ressort pendant le vissage, de manière à enfoncer le profil plus petit et à pouvoir ainsi insérer le profil supérieur.
    • Lorsque les démonte-pneus 9504 sont superposés, il est possible d’insérer les embouts 4 en 1 dans le logement 1/4 pouce pour obtenir un outil de vissage.
    • L’embout 4 en 1 se clipse dans le démonte-pneu 9504. Le démonte-pneu 9505 peut être emboîté, de sorte que les démonte-pneus et l’embout forment un ensemble compact.

    Livraison:

    2× démonte-pneus avec porte-embout, 105 mm.
    1× démonte-pneu avec démonte-obus, 105 mm.
    1× embout 4 en 1 pour 6 pans creux 3; 4; 5; 6 mm.
    1× embout 4 en 1 pour Torx® femelles TX25 et 6 pans creux 2,5; 5; 6 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange