• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

9507 SB Embout 4-en-1 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Réf.: 05073202001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073202001
EAN / GTIN 4013288225276
Réf. fabricant 05073202001
Article hors catalogue L60020 5040

Description

Description:

  • Un embout suffit pour quatre profils de vis différents (vis à six pans creux tailles 2,5 ; 5,0 ; 6,0 et vis TORX® taille TX 25).
  • Grâce à ce gain de place considérable, il est idéal pour les interventions mobiles.
  • Réduction significative du poids de plus de 50 %.
  • Le fonctionnement des gros profils est possible grâce au montage sur ressort des petites pointes.
  • L'embout dispose d'un emmanchement hexagonal 1/4″ (série Wera 1), il est donc aussi utilisable avec par ex.
  • les cliquets à embouts et manches avec Rapidaptor.

Avantage(s):

  • Embout 4-en-1 innovant extrêmement compact : un seul embout pour quatre tailles de vis différentes
  • Pour les vis à six pans creux de tailles 2,5; 5,0 ; 6,0 et vis TORX® TX 25
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm