• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 5,5 mm

Réf.: 675300 5,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,73 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PrecisionBits
Largeur de lame 5,5 mm
Epaisseur extrémité 0,8 mm
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675300 5,5
EAN / GTIN 7610733211586
Réf. fabricant C6.135/3

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d’entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de codage couleur et de protection antirouille attrayante.

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.