PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 4 mm

Réf.: 675300 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,18 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
374 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant PrecisionBits
    Largeur de lame 4 mm
    Epaisseur extrémité 0,6 mm
    Longueur totale 25 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Queue à six pans pour embouts C 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 675300 4
    EAN / GTIN 7610733211579
    Réf. fabricant C6.135/2

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
    Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d’entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de codage couleur et de protection antirouille attrayante.

    Utilisation:

    Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

    Norme:

    DIN ISO 1173.

    Matière(s):

    Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.