• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion 3/25 mm

Réf.: 675200 3/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 851/1 TZ PH
Norme DIN ISO 1173
Taille empreinte cruciforme 3
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675200 3/25
EAN / GTIN 4013288013620
Réf. fabricant 05056525001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion, tenace. La zone de torsion réduit les pics de force lors du serrage. En conséquence, le profil de vissage est préservé et dure plus longtemps (sauf réf. TX40).

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion  3/25 mm

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion 3/25 mm

Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock
0,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 003 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
0,88 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips Tournevis pour Phillips
Longueur totale 25 25
Référence fabricant 851/1 TZ PH
Taille empreinte cruciforme 3 3
Norme DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Queue à six pans pour embouts C 6,3 C 6,3
Type de produit Outil à embout Outil à embout