Jeu d’embouts avec manche universel 32 pièces M

Réf.: 676100 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
387 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant KK 70 Allround
    Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis hexagonal
    Nombre de pièces 32
    Manche universel Manche de tournevis
    Lame télescopique escamotable dans le manche non
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 676100 M
    EAN / GTIN 4013288157027
    Réf. fabricant 05057110001

    Description

    Exécution:

    Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

    Utilisation:

    Profils courants pour raccords filetés normaux.

    Contenu:

    Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675200, 3 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
    Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675220, 3 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
    Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675240, 1 de chaque réf. 4; 5; 6
    Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 675350, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
    Poignée de tournevis: 1 pièce 676410 avec mandrin à changement rapide “Rapidaptor” C/E 6,3
    Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce 675020 réf. 6,3K

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange