PDJNL 1212F-07S Lever Lock Tools Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts

Réf.: 6712881
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6712881
EAN / GTIN 7291075352887
Réf. fabricant 6712881
Article hors catalogue L23990 128

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm, Longueur tête (LH) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12 mm
  • Longueur tête (LH) 14 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 07
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm