E16R SDZNR-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6709255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6709255
EAN / GTIN 7291075349269
Réf. fabricant 6709255
Article hors catalogue L23990 332

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 213 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 213 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -11 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -9 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 15 mm