Tournevis coudé, pour vis à fente 8 mm

Réf.: 664800 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 8 mm
Epaisseur embout (a) 1,2 mm
Longueur totale 125 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664800 8
EAN / GTIN 7610733004300
Réf. fabricant PB 600.5

Description

Exécution:

Deux lames de même largeur, décalées de 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire.
Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Avec lames forgées, adaptées aux largeurs des fentes de vis normalisées.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier