• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé, pour vis à fente 13 mm

Réf.: 664800 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 13 mm
Epaisseur embout (a) 2 mm
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664800 13
EAN / GTIN 7610733004324
Réf. fabricant PB 600.7

Description

Exécution:

Deux lames de même largeur, décalées de 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire.
Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Avec lames forgées, adaptées aux largeurs des fentes de vis normalisées.