• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche en plastique 2,5 mm

Réf.: 662000 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
803 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Largeur embout (b) 2,5 mm
Désignation de la lame 0
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 165 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662000 2,5
EAN / GTIN 7610733085736
Réf. fabricant 100.0-80

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Norme:

Similaire à DIN 5265 forme A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche en plastique  2,5 mm

Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche en plastique 2,5 mm

Sur demande
Disponibilité
803 article(s) en stock
4,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
4,04 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Longueur totale 165 162
Désignation de la lame 0
Longueur lame 80 80
Largeur embout (b) 2,5 2,5
Epaisseur embout (a) 0,4 0,4
Type de produit Tournevis Tournevis