Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche en plastique, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 662000 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Largeur embout (b) 4 mm
Désignation de la lame 2
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 195 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662000 4
EAN / GTIN 7610733085750
Réf. fabricant 100.2-100

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Norme:

Similaire à DIN 5265 forme A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.