• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîte à outils avec 3 tiroirs

Réf.: 6618130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6618130
EAN / GTIN 4010886661819
Réf. fabricant 6618130
Article hors catalogue L60160 5194

Description

Description:

Corps :
Dimensions: H 305 x L 625 x P 400 mm
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons et au bourrelet antichocs
Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
3 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 325), ouverture à 100 %, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Rails de guidage montés sur billes
Capacité de charge par tiroir 40 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 3
  • Couleur: GEDORE bleu
  • Largeur totale [mm]: 625 mm
  • Hauteur totale [mm]: 305 mm
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Utilisation/usage: convient comme rehausse pour les chariots à outils 1580
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non