{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | multicraft | |
Largeur embout (b) | 6,5 mm | |
Désignation de la lame | 4 | |
Epaisseur embout (a) | 1 mm | |
Longueur lame | 140 mm | |
Longueur totale | 245 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660900 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085644 | |
Réf. fabricant | 6100.4-140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tournevis pour vis à fente, avec manche “multicraft” 6,5 mm
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
7,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
991 article(s) en stock
6,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Longueur totale | 245 mm | 245 mm |
Désignation de la lame | 4 | |
Longueur lame | 140 mm | 140 mm |
Largeur embout (b) | 6,5 mm | 6,5 mm |
Epaisseur embout (a) | 1 mm | 1,2 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |