Tournevis pour vis à fente, avec manche “multicraft” 13 mm

Réf.: 660900 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série multicraft
    Largeur embout (b) 13 mm
    Désignation de la lame 7
    Epaisseur embout (a) 2 mm
    Longueur lame 200 mm
    Longueur totale 320 mm
    Six pans pour prise de clé 13 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660900 13
    EAN / GTIN 7610733085675
    Réf. fabricant 6102.7-200

    Description

    Exécution:

    Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.
    Manche «multicraft» en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile.
    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

    Avantage(s):

    • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
    • Pas d’effet Cam-out.
    • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
    • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
    • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
    • Protection anti-glissement.
    • Indication du symbole de vis et de la taille.

    Utilisation:

    Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.