• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, avec manche en bois 9 mm

Réf.: 660800 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
678 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 9 mm
Epaisseur embout (a) 1,4 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 269 mm
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069
Réf. fabricant 660800 9

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé. A partir de la réf. 5,5, lame continue avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée brillante.