{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur embout (b) | 7 mm | |
Epaisseur embout (a) | 1,1 mm | |
Longueur lame | 125 mm | |
Longueur totale | 230 mm | |
Six pans pour prise de clé | 10 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660800 7 | |
EAN / GTIN | 4045197373052 | |
Réf. fabricant | 660800 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis pour vis à fente, avec manche en bois, Largeur embout (b): 7mm
Sur demande
Disponibilité
749 article(s) en stock
5,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
526 article(s) en stock
4,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente |
Longueur totale | 230 mm | 205 mm |
Longueur lame | 125 mm | 100 mm |
Largeur embout (b) | 7 mm | 5,5 mm |
Epaisseur embout (a) | 1,1 mm | 1 mm |
Six pans pour prise de clé | 10 mm | 8 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |