{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SwissGrip ESD | |
Largeur embout (b) | 4 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Désignation de la lame | 2 | |
Epaisseur embout (a) | 0,6 mm | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 195 mm | |
Extrémité | noir | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Alliage spécial PB Swiss Tools | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | non | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660050 4 | |
EAN / GTIN | 7610733256099 | |
Réf. fabricant | 8100.2-100 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip ESD, Largeur d'arête b: 4mm
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
8,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 292 article(s) en stock
2,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente |
Longueur totale | 195 mm | 207 mm |
Longueur lame | 100 mm | 100 mm |
Largeur embout (b) | 4 mm | 4 mm |
Epaisseur embout (a) | 0,6 mm | 0,8 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |