Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip ESD 3,5 mm

Réf.: 660050 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Largeur embout (b) 3,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Désignation de la lame 1
Epaisseur embout (a) 0,5 mm
Longueur lame 90 mm
Longueur totale 180 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Surface Nickelé et chromé
Six-pans d'actionnement non
Lame continue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660050 3,5
EAN / GTIN 7610733256082
Réf. fabricant 8100.1-90 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides et couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop