{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 400 mm | |
Hauteur H | 180 mm | |
Précision de mesure | 5 % | |
Capacité de sortie maximale | 5 000 Nm | |
Capacité d'entrée maximale | 294 Nm | |
Démultiplication engrenage | 20:1 | |
Transmission du couple / démultiplication effective | 1:17 | |
Clé dynamométrique recommandée / plage serrage | 400 Nm | |
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) | 1 | |
Carré de sortie | 1.1/2 pouce | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
⌀ D | 120 mm | |
Poids | 10,4 kg | |
Métrologie | mécanique | |
Série | MULTIPOWER MP300 | |
Dispositif de blocage automatique | oui | |
Sécurité surcharge | oui | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 659975 5000 | |
EAN / GTIN | 4018754186822 | |
Réf. fabricant | 53035000 |