• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multiplicateur de couple dans un coffret métallique, Capacité de sortie maximale: 3000Nm

Réf.: 659975 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de sortie maximale (Nm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 330 mm
Hauteur H 161 mm
Précision de mesure 5 %
Capacité de sortie maximale 3 000 Nm
Capacité d'entrée maximale 240 Nm
Démultiplication engrenage 16:1
Transmission du couple / démultiplication effective 1:12,5
Clé dynamométrique recommandée / plage serrage 300 Nm
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) 1
Carré de sortie 1 pouce
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ D 95 mm
Poids 7 kg
Métrologie mécanique
Série MULTIPOWER MP300
Dispositif de blocage automatique oui
Sécurité surcharge oui
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659975 3000
EAN / GTIN 4018754186815
Réf. fabricant 53033000

Description

Exécution:

Multiplicateur de couple mécanique manuel pour un serrage de vis contrôlé. Multiplicateur et support en acier de haute qualité. Avec sécurité de surcharge pour protéger le mécanisme. Entraînement d’entrée avec carré femelle pour outils d’entraînement, tels que cliquets, poignées coulissantes, clés dynamométriques. L’utilisation d’une clé dynamométrique est judicieuse pour pouvoir contrôler la charge admissible maximale de l’appareil et les valeurs de serrage des vis. Entraînement de sortie avec carré mâle pour douilles (utiliser de préférence des douilles à choc en raison des couples de serrage élevés).
Les engrenages planétaires précis garantissent une transmission de couple exacte avec précision à long terme ± 5 %.
Livraison dans un coffret métallique.

Avantage(s):

Les multiplicateurs de couple permettent de transmettre des couples élevés pour un bras de levier minimum.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier