• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE 100% isolé 5

Réf.: 659953 5
Remise
83,60 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 400 i Hex
Couple maximal 5 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±10 %
Série 400 i VDE
Longueur totale L 141 mm
Longueur lame 93 mm
Couple prédéfini 5 Nm
Couple prédéfini 500 cNm
Signalisation de déclenchement haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Couple fixe oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Poids 122 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659953 5
EAN / GTIN 4013288206114
Réf. fabricant 05004981001

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière de forme ergonomique pour une transmission optimale de la force. Chaque tournevis est préréglé au couple de serrage adapté à chaque taille de vis. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés sur le manche. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Adapté(s) pour:

Vis à 6 pans creux.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier