TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE 100% isolé 4

Réf.: 659953 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 400 i Hex
    Couple maximal 4 cNm
    Sens de serrage Serrage à droite
    Précision de mesure du couple ±10 %
    Série 400 i VDE
    Longueur totale L 141 mm
    Longueur lame 93 mm
    Couple prédéfini 5 Nm
    Couple prédéfini 500 cNm
    Signalisation de déclenchement haptique
    Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
    Type de raccordement Lames interchangeables
    Métrologie mécanique
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Couple fixe oui
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
    Poids 122 g
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 659953 4
    EAN / GTIN 4013288206398
    Réf. fabricant 05004980001

    Description

    Exécution:

    Poignée transversale multimatière de forme ergonomique pour une transmission optimale de la force. Chaque tournevis est préréglé au couple de serrage adapté à chaque taille de vis. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés sur le manche. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
    Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Adapté(s) pour:

    Vis à 6 pans creux.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier