Exécution:
- Affichage: Grand écran TFT lumineux de 1,3 pouce, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double et vue pivotante pour une lecture confortable de l’écran, quelle que soit l’application. Avec affichage de la capacité des piles et de la mémoire. Couple et angle de rotation visibles simultanément.
- Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).
- Modes: Couple avec affichage; couple avec déclenchement; angle de rotation avec déclenchement; couple avec déclenchement et surveillance de l’angle de rotation; angle de rotation avec déclenchement et surveillance du couple. Possibilité de programmer jusqu’à 100 vissages différents. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste (jusqu’à 10 listes avec 10 vissages chacune). Les vissages et les listes peuvent être directement programmés sur la clé.
- Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure).
- Sortie de données: Via USB-C. Les données peuvent être exportées au format .csv.
- Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les vissages et les listes. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches en cas de vissage incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
- Les signaux d’avertissement sont haptiques (vibrations), visuels (modification de couleur de l’affichage, anneau LED 360° avec fonction de “feu de signalisation” clairement visible de n’importe quelle position) et sonores (buzzer, bip). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement haptiques et sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
- Classe de protection IP40
- La poignée bimatière du tournevis dynamométrique/à angle de rotation assure une ergonomie particulière et une transmission de force élevée.
- Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
- Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
- Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
- Affichage de la version logicielle avec numéro de série, compteur d’utilisations et date d’étalonnage.
- Rappel d’étalonnage: suivant le nombre d’utilisations.
- Unités de mesure: cNm, Nm, lbfft, lbt in.
Fonctionnement:
IP40 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Précision:
Couple : Dans le sens horaire et antihoraire: ±2 %. Angle de rotation: ±1° pour plage de mesure jusqu’à 100°, ±1% pour la plage de mesure à partir de 100°.
Livraison:
Câble de données USB-C, 1 batterie Li-Ion courante type 18650 3,6 V / 3400 mAh (rechargeable directement dans l’outil à l’aide d’une fiche USB-C). Avec valise robuste en plastique.
Remarque(s):
Batteries supplémentaires adaptées, voir
081574 réf. 3500. Chargeur pour 4 batteries disponible en option sous le code art.
081590 réf. 4ULTRA.
Warning:
Utilisation normale- Pour le serrage et le desserrage contrôlé de vis ou d’écrous.
- Pour serrage à gauche et à droite.
- Pour usage industriel.
- Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
- Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
- Veiller à la propreté de la poignée. En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
- Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
- Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
- Faire étalonner et régler régulièrement.
- Toujours recouvrir les ports inutilisés.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
- Ne pas dépasser le couple maximal du tournevis dynamométrique, de l’embout et du vissage.
- Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
- Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
- Ne pas apporter de modifications.
- Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.