{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 20 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 232 mm | |
Plage de couples | 4 Nm - 20 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,1 Nm | |
Poids | 400 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 166 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657272 20 | |
EAN / GTIN | 4045197439420 | |
Réf. fabricant | 657272 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique avec cliquet, Couple maximal: 20Nm
Sur demande
Disponibilité
953 article(s) en stock
120,12 €
90,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
553 article(s) en stock
205,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
321 article(s) en stock
147,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
97,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
102,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche |
Plage de couples | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Couple maximal | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | avec vernier de réglage |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | réglable | réglable | préréglé | réglable |