{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 375 mm | |
Plage de couples | 20 Nm - 100 Nm | |
Graduation 1 trait = | 1 Nm | |
Poids | 800 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 252 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657272 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804112 | |
Réf. fabricant | 657272 100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique avec cliquet, Couple maximal: 100Nm
Sur demande
Disponibilité
518 article(s) en stock
128,31 €
96,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
156,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
385 article(s) en stock
198,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
110,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non | non | non |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Métrologie | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |