{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 500 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 935 mm | |
Plage de couples | 200 Nm - 500 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2,5 Nm | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 848,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 873,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656055 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542564 | |
Réf. fabricant | 656055 500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique de base sans embout 500 Nm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
857,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
950,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
511,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm | Nm ;lbfft |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Signalisation de déclenchement | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non | non |
Longueur totale L | 935 | 1 021 | 830 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |