• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout à souder 2

Réf.: 657950 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Longueur l 12 mm
Hauteur h 11 mm
Serie 737/40
Carré à souder 11×25 mm
Mesure étalon S 12 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Embouts à souder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657950 2
EAN / GTIN 4018754034604
Réf. fabricant 58270040

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Utilisation:

Pour recevoir des outils de montage personnalisés, par ex. des clés spéciales contrecoudées. Selon la longueur de la partie à souder, la valeur doit être corrigée sur le vernier.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier