{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 400 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 778 mm | |
Plage de couples | 100 Nm - 400 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2,5 Nm | |
Poids | 3 700 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 657 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656050 400 | |
EAN / GTIN | 4045197542502 | |
Réf. fabricant | 656050 400 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique avec cliquet réversible, Couple maximal: 400Nm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
570,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
853,60 €
682,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
770,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
472,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non | non | non |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Graduation 1 trait = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |