{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 340 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 655 mm | |
Plage de couples | 68 Nm - 340 Nm | |
Plage de couples | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Poids | 1 650 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | numérique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | LR3 | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Diagonale d'écran | 3,5 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 567 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Réf. fabricant | 655550 340 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique électronique avec cadran gradué numérique, Couple maximal: 340Nm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
532,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
337,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
977,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
720,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
977,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Affichage | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique |
Plage de couples | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Couple maximal | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |