Clé dynamométrique électronique avec cadran gradué numérique, Couple maximal: 100Nm

Réf.: 655550 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 194,00 € /pcs.
  • 90,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2; ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 100 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 417 mm
Plage de couples 20 Nm - 100 Nm
Plage de couples 14 lbfft - 75 lbfft
Résolution 0,1 Nm
Poids 1 020 g
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Affichage numérique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données non
Diagonale d'écran 3,5 pouce
Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 336 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655550 100
EAN / GTIN 4045197727848
Réf. fabricant 655550 100

Description

Exécution:

Clé dynamométrique électronique de haute précision avec cadran gradué numérique. Corps en acier, chromé mat, cliquet réversible fixe avec éjecteur. Affichage numérique du couple et indication de l'état des piles. Une seule touche de commande pour la mise en marche et la réinitialisation, arrêt automatique au bout de 2 minutes.
  • Cliquet réversible avec éjecteur.
  • Ecran avec indication de l'état des piles.
  • Une seule touche pour la mise en marche / réinitialisation.
  • Port mini-USB pour recharger les piles.
  • Poignée ergonomique.

Unité de mesure: Nm, lbfft.
Ecran TFT 3,5 pouces avec graduation double (Nm-lbfft).

Fonctionnement:

Lecture de la valeur obtenue pendant le travail sur le cadran, la valeur finale pouvant être retenue pour une lecture ultérieure.
Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).

Utilisation:

Pour serrage individuel contrôlé de vis et mesures de contrôle.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Dans le sens horaire ±2 %, dans le sens antihoraire ±3 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Câble de charge mini-USB pour écran TFT. Avec valise robuste en plastique

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé dynamométrique électronique avec cadran gradué numérique, Couple maximal: 100Nm

Clé dynamométrique électronique avec cadran gradué numérique, Couple maximal: 100Nm

Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
354,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
261,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche Serrage à droite et à gauche
Plage de couples 20 Nm - 100 Nm 20 Nm - 100 Nm
Longueur totale L 417 mm 380 mm
Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 % ±4 %
Norme DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile Index mobile
Type de produit Clé dynamométrique Clé dynamométrique

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier