Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique, Couple maximal: 60Nm

Réf.: 655270 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 160,50 € /pcs.
  • 194,00 € /pcs.
  • 90,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Outil interchangeable: Embout
  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 60 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 %
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série SENSOTORK® 713R
Longueur totale L 378 mm
Plage de couples 3 Nm - 60 Nm
Plage de couples 2,5 lbfft - 44 lbfft
Plage de couples 27 lbfin - 540 lbfin
Résolution 0,01 Nm
Poids 856 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Moteur vibrant
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Mignon, AA
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Emballage Coffret robuste en tôle d'acier
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfin; lbfft
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 299 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 316,5 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655270 60
EAN / GTIN 4018754156504
Réf. fabricant 96501606

Description

Exécution:

La clé dynamométrique/à angle de rotation offre une commande aisée et conviviale par menus sur grand affichage. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste commandée par menus. Possibilité de régler le moment de pré-alerte des signaux optiques, sensitifs et acoustiques. Résistance aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol. La clé nécessite peu d’entretien grâce au réglage aisé, est programmable par PC et offre une grande plage de mesure. La saisie d’un mot de passe assure une protection contre tout déréglage involontaire et tout accès non autorisé. Couple et angle de rotation visibles simultanément. Mesure angulaire aisée sans bras de référence.
  • Boîtier robuste et compact.
  • Commande aisée et conviviale par menus sur grand affichage.
  • Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste commandée par menus.
  • Plage de mesure particulièrement importante (5 à 100% de la valeur nominale).
  • Possibilité de régler le moment de pré-alerte des signaux optiques, sensitifs et acoustiques.
  • Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
  • Programmables par PC.
  • Nécessite peu d'entretien grâce au réglage aisé.
  • Rappel d'étalonnage automatique selon le nombre d'utilisations et l'intervalle de temps.
  • Protection par mot de passe contre un déréglage involontaire et un accès non autorisé.
  • Avec 2 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • Couple et angle de rotation visibles simultanément.
  • Mesure angulaire aisée sans bras de référence.
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les embouts avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
  • Mesure angulaire sans bras de référence.
  • Commande aisée: les touches fléchées permettent de sélectionner toutes les fonctions. Commande simple et claire.
  • Rappel d’étalonnage automatique: selon le nombre d’utilisations et l’intervalle de temps.
  • Signaux d’avertissement: ces signaux sont acoustiques (buzzer), sensitifs (vibrations dans la poignée), optiques (LED et affichage) ou une combinaison des trois. Le moment de pré-alerte peut être saisi individuellement.
  • Application libre de la force: la mesure reste toujours précise, indépendamment de l’endroit où vous prenez la clé dynamométrique.
  • Sortie de données: le port USB permet de lire et d’exploiter les données enregistrées dans le PC.
  • Affichage rétroéclairé pour une meilleure lisibilité et évaluation du vissage (principe des feux tricolores).

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 coffret robuste en tôle d'acier) et 2 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accessoire(s):

Adaptateur USB, câble de raccordement et logiciel SENSOMASTER 4.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.