{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | SENSOTORK® 713R | |
Longueur totale L | 608 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 200 Nm | |
Plage de couples | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Plage de couples | 90 lbfin - 1 800 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Poids | 1 552 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Emballage | Coffret robuste en tôle d'acier | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 524 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 549 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Réf. fabricant | 96501620 |