{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 500 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Interface USB; Interface Bluetooth | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | HCT | |
Longueur totale L | 950 mm | |
Plage de couples | 100 Nm - 500 Nm | |
Plage de couples | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Plage de couples | 885 lbfin - 4 425 lbfin | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Poids | 3 100 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | signal visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
Tension nominale | 3,6 V | |
Type de raccordement | Carré d’entraînement (cliquet) | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 865 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655010 500 | |
EAN / GTIN | 4067263122296 | |
Réf. fabricant | 655010 500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique HCT 500 Nm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
1 107,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
1 107,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Possibilité de journalisation des données | oui | oui |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Couple maximal | 500 | 500 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Type de raccordement | Carré d’entraînement (cliquet) | Carré d’entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable |