{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 12 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB; Interface Bluetooth | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | HCT | |
Longueur totale L | 370 mm | |
Plage de couples | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Plage de couples | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Plage de couples | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Poids | 735 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 21,1 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | haptique; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
Tension nominale | 3,6 V | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 282 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 303 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655010 12 | |
EAN / GTIN | 4062406297596 | |
Réf. fabricant | 655010 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique HCT, Couple maximal: 12Nm
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
684,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
263 article(s) en stock
258,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
508,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
684,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Résolution | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm |
Signalisation de déclenchement | haptique; acoustique; haptique | visuel; acoustique | acoustique; haptique | haptique; acoustique; haptique |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | Couple | Couple | Couple; Angle de rotation |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable |