• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille ouverte profil UD 14 mm

Réf.: 6512490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6512490
EAN / GTIN 4010886651247
Réf. fabricant 6512490
Article hors catalogue L60160 3342

Description

Description:

Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, têtes polies, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 D: 6
  • Version: Forme étroite, avec extrémité de clé à douille librement mobile
  • Diamètre 1 [mm]: 20,5
  • Ø d'insertion 1: 20,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 218 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6,3 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Ouverture de clé [mm]: 14
  • Clé de serrage 1 [mm]: 14
  • 1000 V isolé: non
  • 26 RS: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires