Axe rotatif 160 mm, d 6 mm

Réf.: 6208580
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Identification et classification

Référence article 6208580
Copier
EAN / GTIN 4010886620854
Copier
Réf. fabricant 6208580
Copier
Article hors catalogue L60160 2544
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé jusqu'à Ø 20
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Ø de la tige de rotation 1: 6,00 mm
  • Longueur totale [mm]: 157 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non