Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce articulée, Ouverture: 22mm

Réf.: 651215 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 22 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 32 mm
Longueur 73,5 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651215 22
EAN / GTIN 4991644357017
Réf. fabricant 14440M 22MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

Vissage direct dans des endroits difficiles d’accès, cardan inutile.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.