Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce articulée 13 mm

Réf.: 651215 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 13 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté réception 20,7 mm
    Longueur 67,5 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Convient pour une utilisation sur machine oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 651215 13
    EAN / GTIN 4991644356928
    Réf. fabricant 14440M 13MM

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Avantage(s):

    Vissage direct dans des endroits difficiles d’accès, cardan inutile.

    Norme:

    DIN 3129

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange