• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FGPA 80-40YZ IC20 Plaquettes réversibles de précision pour l'usinage de l'aluminium avec des avances de moyennes à hautes, usinages avec un arc de 250°

Réf.: 6496688
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6496688
EAN / GTIN 7291075160024
Réf. fabricant 6496688
Article hors catalogue L23940 1472

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.3 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 29.8 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 15 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6.3 mm