FGHL 2525C-8A Porte-plaquettes extérieurs pour le copiage et les gorges, pour coupes interrompues sur les jantes aluminium

Réf.: 2896051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FIX-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2896051
    EAN / GTIN 7291075160062
    Réf. fabricant 2896051
    Article hors catalogue L23920 1360

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 8 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
    • Longueur tête (LH) 50 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout