• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue avec bille de maintien 6 mm

Réf.: 643360 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 21,5 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643360 6
EAN / GTIN 4062406062880
Réf. fabricant 643360 6

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Avantage(s):

Douille tournevis 6 pans avec bille de maintien, pour un maintien sûr de la vis.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.