{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
⌀ côté entraînement | 21,5 mm | |
Longueur | 140 mm | |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643360 5 | |
EAN / GTIN | 4062406062873 | |
Réf. fabricant | 643360 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue avec bille de maintien, Hexagonal: 5mm
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
11,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 230 article(s) en stock
7,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
358 article(s) en stock
9,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 21,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | Clé 6 pans | Clé 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hexagonal | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | ||
Type de produit | Douille | Douille | Douille |