Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 6mm

Réf.: 643333 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 7422
⌀ côté entraînement 23 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Exécution Revêtement TiN
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface TiN
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643333 6
EAN / GTIN 4000896232369
Réf. fabricant 986SL-6

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 6mm

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 6mm

Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
14,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 728 article(s) en stock
7,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
367 article(s) en stock
11,22 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
9,22 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté entraînement 23 mm 22,5 mm 21,5 mm 23,5 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans Clé 6 pans Clé 6 pans Clé 6 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Hexagonal 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Type de produit Douille Douille Douille Douille