Douille, 1/2 pouce pour Torx® E16

Réf.: 642700 E16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E16
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Dim. profil A 14,7 mm
⌀ côté réception 19 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642700 E16
EAN / GTIN 4018754007295
Réf. fabricant 03270016

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort. Les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier