Douille, 1/2 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E14

Réf.: 642700 E14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E14
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Dim. profil A 12,9 mm
⌀ côté réception 16,7 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642700 E14
EAN / GTIN 4018754007288
Réf. fabricant 03270014

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort. Les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier