GIPI 2.70-0.10 IC20N Plaquettes intérieures de précision à deux coupes, pour gorges intérieures et évidements

Réf.: 6411129
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6411129
    EAN / GTIN 7291075028027
    Réf. fabricant 6411129
    Article hors catalogue L23940 535

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 2.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :