GIPI 4.00-2.0UL IC8250 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes pour dégagements d'angles

Réf.: 6405258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405258
    EAN / GTIN 7291075028294
    Réf. fabricant 6405258
    Article hors catalogue L23940 361

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux FG
    • Rayon (RE) 2 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :